Omron - Kit dinstallation de LED rouge haute luminosité anneau V/F 430-F - V430-ALRRH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4550431091468
Réf. Sonepar
00159109146
Réf. Fournisseur
V430-ALRRH
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Le V430-F redéfinit le marché de l'imageur en proposant le plus petit lecteur de codes-barres IP65/67 Ethernet industriel véritable. Grâce à son système de décodage, le meilleur de sa catégorie, pour les codes 1D/2D ou DPM dans un boîtier robuste et ultra-compact, le V430-F offre une solution complète pour résoudre tout problème de lecture de codes-barres, quelles que soient les conditions. Grâce à sa facilité d'utilisation, à ses performances de décodage exceptionnelles, à l'option de mise au point automatique par lentille liquide et à son format ultra-compact, le V430-F est le nouvel imageur compact de référence du secteur.Ultra-compact (44,5 mm x 44,5 mm x 25,4 mm)IP65/67 Ethernet haut débit, port série RS-232Algorithmes de décodage avancés X-ModeMise au point automatique par lentille liquide en optionEtherNet/IP, Ethernet TCP/IP Alimentation par câble Ethernet (PoE) passiveCiblage intégré et indicateurs lu/réussiInterface de configuration basée sur un navigateur WebLinkCodes-barres, codes-barres 2D et postaux pris en charge.
Les Atouts de la gamme:
Lecteur de codes-barres Ethernet industriel V430-F
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


