Non retournable

Omron - Kit pour interrupteur darrêt durgence à câble, avec câble inox 20 m, , tendeur - 44506-2720 RK20

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Kit pour interrupteur darrêt durgence à câble, avec câble inox 20 m, , tendeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 20 m

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648563987

Réf. Sonepar

00159856398

Réf. Fournisseur

44506-2720 RK20

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

longueur:

20 m

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Kit pour interrupteur darrêt durgence à câble, avec câble inox 20 m, , tendeur, oeil fixe et oeils à placer tout les 2 à 3 m pour prévention contre le ploiement du câble

Les Atouts de l'article:

La série ER offre une large gamme de fonctionnalités dans les applications à câble, allant des modèles dotés de fonctionnalités de base avec une longueur de câble maximale de 40 m jusqu'à différents modèles flexibles avec un boîtier robuste en acier inoxydable ou en aluminium et une longueur de câble maximale de 200 m. Des kits de câbles et une gamme d'accessoires complète sont fournis pour une installation facile et une bonne durabilité.Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence en optionBalise lumineuse LED en option pour limiter les temps d'arrêtIndicateur de tension pour une configuration et un entretien facilesBoîtier robuste pour les applications exigeantesBouton poussoir de réinitialisation intégréRésistance aux vibrations pour un fonctionnement fiable

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble série ER

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron