Omron - Kit V/F 420-F : câble de dérivation dalimentation, usb et io avec alimentation - V420-AC2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734555722
Réf. Sonepar
00159455572
Réf. Fournisseur
V420-AC2
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Kit V/F 420-F : câble de dérivation dalimentation, usb et io avec alimentation
Les Atouts de l'article:
Mise au point automatique pour la lecture de codes à différentes distancesConfiguration simple avec WebLink.Capteur 5 mégapixels disponible.Mise au point automatique disponible.Série RS-232, USB ou Ethernet sur USB.IP54.Câble à sortie en coinCodes-barres, codes-barres 2D et postaux pris en charge.
Les Atouts de la gamme:
Lecteur multicode MicroHAWK V420-F avec mise au point automatique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Mise au point automatique pour la lecture de codes à différentes distancesConfiguration simple avec WebLink.Capteur 5 mégapixels disponible.Mise au point automatique disponible.Série RS-232, USB ou Ethernet sur USB.IP54.Câble à sortie en coinCodes-barres, codes-barres 2D et postaux pris en charge.
Les Atouts de la gamme:
Lecteur multicode MicroHAWK V420-F avec mise au point automatique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


