Non retournable

Omron - Kit V/F 420-F : câble de dérivation rs-232 (db-15) avec alimentation - V420-AC0

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Kit V/F 420-F : câble de dérivation rs-232 (db-15) avec alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734555708

Réf. Sonepar

00159010673

Réf. Fournisseur

V420-AC0

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Kit V/F 420-F : câble de dérivation rs-232 (db-15) avec alimentation

Les Atouts de l'article:

Mise au point automatique pour la lecture de codes à différentes distancesConfiguration simple avec WebLink.Capteur 5 mégapixels disponible.Mise au point automatique disponible.Série RS-232, USB ou Ethernet sur USB.IP54.Câble à sortie en coinCodes-barres, codes-barres 2D et postaux pris en charge.

Les Atouts de la gamme:

Lecteur multicode MicroHAWK V420-F avec mise au point automatique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron