Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Omron - Laser displacement sensor, sensor head, diffuse, 100 mm±35 mm sensing range, 1.3 - ZP-LS100S 0.2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Laser displacement sensor, sensor head, diffuse, 100 mm±35 mm sensing range, 1.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du capteur - -8888 mm

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • type de construction du boîtier - Quader

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431126009

Réf. Sonepar

00159112600

Réf. Fournisseur

ZP-LS100S 0.2M

Marque

Omron

diamètre du capteur:

-8888 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

température ambiante:

-10...50 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

Laser displacement sensor, sensor head, diffuse, 100 mm±35 mm sensing range, 1.3 µm resolution, spot-beam, Class2, 0.2 m prewired

Les Atouts de l'article:

Une mesure stable et précise avec une facilité d'utilisation optimaleDétection très fiable pour une large gamme de matériaux en conservant les mêmes réglagesFaisceau spot et faisceau linéaireRésolution jusqu'à 0,5 µmPlages de mesure de 10 à 800 mmCycle de mesure rapide jusqu'à 125 µsCaractéristiques d'angle de ±85°Sortie analogique de courant ou de tension sélectionnableÉcran OLED haute visibilité avec navigation intuitive Grands voyants multicolores pour une visualisation facile dans toutes les directionsTête de détection IP67 compacte et robusteAmplificateurs maître et esclave réduisant le câblage et simplifiant l'installationIO-Link master unitsUnité de communication Ethernet/IP Outil PC pour une configuration et des tests rapides sans arrêter l'équipement

Les Atouts de la gamme:

Capteur laser de déplacement

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron