En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Laser Marker pour films résine et plastique - MX-Z2055H-V1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Laser Marker pour films résine et plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734523882

Réf. Sonepar

00159452388

Réf. Fournisseur

MX-Z2055H-V1

Marque

Omron

Marqueur laser pour films résine et plastique, longueur 1062 nm, sortie d'émetteur laser à fibre 20 w, zone de marquage 160×160 mm, marquage de résolution 4 µm, distance de travail 170±10 mm, 200 à 240 vac, 50/60 hz na

Les Atouts de l'article:

Marquage efficace et permanent pour les exigences de traçabilité, de conception ou d'étiquetage sur une large gamme de matériaux, notamment le métal, le plastique, la résine et le filmLes exigences toujours plus nombreuses en matière d'identification individuelle et de traçabilité des pièces et composants concernent de nombreux secteurs comme l'automobile, la fabrication de dispositifs médicaux ou la construction de machines générales.Grâce à la technologie des marqueurs laser, des technologies de marquage peu fiables, non permanentes et gourmandes en fournitures, telles que l'étiquetage papier/plastique ou l'impression jet d'encre, peuvent être complétées.Les marquages laser sont permanents, ne nécessitent pas de consommables, sont très précis et très polyvalents. Autrement dit, la technologie évolutive qu'il vous faut pour votre application de marquage.

Les Atouts de la gamme:

Marqueur laser à fibre MX-Z20XXH-V1

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron