Omron - Lecteur de code, ordinateur de poche, DPM, PoE filaire - V460-H0PX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - appareil portatif
type d'interface - Ethernet
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP65
nombre de sorties numériques - -8888
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734736046
Réf. Sonepar
00159473604
Réf. Fournisseur
V460-H0PX
Marque
Omron
modèle:
appareil portatif
type d'interface:
Ethernet
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties numériques:
-8888
nombre d’entrées numériques:
-8888
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
autre
largeur:
77 mm
hauteur:
186 mm
profondeur:
115 mm
Les Atouts de l'article:
Le V460-H est un lecteur ultra-robuste à marquage direct (DPM) industriel qui révolutionne les performances de décodage et la connectivité réseau avec des protocoles Ethernet intégrés.
Les Atouts de la gamme:
Lecteur DPM intelligent avec connectivité Ethernet
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


