Omron - Lecteur de code, portable, DPM (marquage direct des pièces), sans fil - V450-HDS3678-0001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - appareil portatif
portée de transmission max. - 147 mm
type d'interface - autre
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP65/IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734576642
Réf. Sonepar
00159457664
Réf. Fournisseur
V450-HDS3678-0001
Marque
Omron
modèle:
appareil portatif
portée de transmission max.:
147 mm
type d'interface:
autre
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP65/IP67
nombre de sorties numériques:
-8888
nombre d’entrées numériques:
-8888
tension nominale DC:
5 V
consommation d'électricité max.:
1.2 A
standard radio Bluetooth:
Oui
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
autre
largeur:
77 mm
hauteur:
185 mm
profondeur:
143 mm
pays de fabrication:
TAIWAN
Les Atouts de l'article:
Le V450-H est un lecteur portable « ultra robuste » à marquage direct (DPM) industriel, conçu dès l'origine pour établir de nouvelles normes en matière de résistance et de performance.
Les Atouts de la gamme:
Lecteur portable à marquages directs
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


