Omron - Lecteur de code V320, monochrome 0,3 MP, champ large, focus fixe 50 mm sans écla - V320-F050W03M-NNP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage fixe
portée de transmission max. - 50 mm
type d'interface - Ethernet
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734568524
Réf. Sonepar
00159456852
Réf. Fournisseur
V320-F050W03M-NNP
Marque
Omron
modèle:
montage fixe
portée de transmission max.:
50 mm
type d'interface:
Ethernet
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP40
nombre de sorties numériques:
1
nombre d’entrées numériques:
1
fréquence max. de prise de vue:
60 Hz
tension nominale DC:
5 V
consommation d'électricité max.:
0.45 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
avec vis
largeur:
51.5 mm
hauteur:
24.1 mm
profondeur:
38.8 mm
pays de fabrication:
MALAISIE
Les Atouts de l'article:
Lecteur de codes-barres compact.Configuration simple avec WebLink.Capteur 5 mégapixels disponible.Le plus petit modèle de sa catégorie.IP40.Câble et connecteur encliquetable RJ50.RS-232, Ethernet via USBCodes-barres, codes-barres 2D et postaux pris en charge.
Les Atouts de la gamme:
Lecteur multicode MicroHAWK V320-F
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


