En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Lecteur de code V330, monochrome 1,2 MP, champ moyen, focus fixe 102 mm sans écl - V330-F102M12M-NNP

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Lecteur de code V330, monochrome 1,2 MP, champ moyen, focus fixe 102 mm sans écl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage fixe

  • portée de transmission max. - 102 mm

  • type d'interface - Ethernet

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734570329

Réf. Sonepar

00159457032

Réf. Fournisseur

V330-F102M12M-NNP

Marque

Omron

modèle:

montage fixe

portée de transmission max.:

102 mm

type d'interface:

Ethernet

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

IP40

nombre de sorties numériques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

fréquence max. de prise de vue:

42 Hz

tension nominale DC:

48 V

consommation d'électricité max.:

0.1 A

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

avec vis

largeur:

40 mm

hauteur:

24.1 mm

profondeur:

63 mm

Lecteur de code V330, monochrome 1,2 MP, champ moyen, focus fixe 102 mm sans éclairage additionnel, décodeur 1D / 2D, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40

Les Atouts de l'article:

Lecteur de codes-barres Ethernet compact.Configuration simple avec WebLink.Capteur 5 mégapixels disponible.Le plus petit modèle de sa catégorie.IP40.Câble et connecteur encliquetable RJ45.Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP et E/S ProfiNETAlimentation par Ethernet (PoE)Codes-barres, codes-barres 2D et postaux pris en charge.

Les Atouts de la gamme:

Lecteur multicode MicroHAWK V330-F

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron