Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Lecteur de code V420, monochrome 1,2 MP, champ large, focus fixe 133 mm sans écl - V420-F133W12M-NNP

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Lecteur de code V420, monochrome 1,2 MP, champ large, focus fixe 133 mm sans écl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage fixe

  • portée de transmission max. - 133 mm

  • type d'interface - Ethernet

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734572071

Réf. Sonepar

00159457207

Réf. Fournisseur

V420-F133W12M-NNP

Marque

Omron

modèle:

montage fixe

portée de transmission max.:

133 mm

type d'interface:

Ethernet

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

IP54

nombre de sorties numériques:

3

nombre d’entrées numériques:

3

fréquence max. de prise de vue:

42 Hz

tension nominale DC:

5 V

consommation d'électricité max.:

0.65 A

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

avec vis

largeur:

44.5 mm

hauteur:

25.4 mm

profondeur:

38.1 mm

Lecteur de code V420, monochrome 1,2 MP, champ large, focus fixe 133 mm sans éclairage additionnel, décodeur 1D / 2D, série RS-232, USB ou Ethernet sur USB, IP54

Les Atouts de l'article:

Mise au point automatique pour la lecture de codes à différentes distancesConfiguration simple avec WebLink.Capteur 5 mégapixels disponible.Mise au point automatique disponible.Série RS-232, USB ou Ethernet sur USB.IP54.Câble à sortie en coinCodes-barres, codes-barres 2D et postaux pris en charge.

Les Atouts de la gamme:

Lecteur multicode MicroHAWK V420-F avec mise au point automatique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron