Omron - Lecteur de code V430, monochrome 0,3 MP, champ large, focus fixe 64 mm sans écla - V430-F064W03M-NNP

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Lecteur de code V430, monochrome 0,3 MP, champ large, focus fixe 64 mm sans écla

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage fixe

  • portée de transmission max. - 64 mm

  • type d'interface - Ethernet

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431113283

Réf. Sonepar

00159457385

Réf. Fournisseur

V430-F064W03M-NNP

Marque

Omron

modèle:

montage fixe

portée de transmission max.:

64 mm

type d'interface:

Ethernet

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

IP65/IP67

nombre de sorties numériques:

3

nombre d’entrées numériques:

3

fréquence max. de prise de vue:

60 Hz

tension nominale DC:

24 V

consommation d'électricité max.:

0.18 A

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

avec vis

largeur:

44.5 mm

hauteur:

25.4 mm

profondeur:

56.9 mm

pays de fabrication:

MALAISIE

Lecteur de code V430, monochrome 0,3 MP, champ large, focus fixe 64 mm sans éclairage additionnel, décodeur 1D / 2D, Ethernet TCP / IP, EtherNet / IP, IP65 / IP67

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron