Omron - Lecteur de code V430, monochrome 0,3 MP, champ moyen, autofocus 50-300 mm sans é - V430-F000M03M-NNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage fixe
portée de transmission max. - 300 mm
type d'interface - Ethernet
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP65/IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4550431114136
Réf. Sonepar
00159010679
Réf. Fournisseur
V430-F000M03M-NNX
Marque
Omron
modèle:
montage fixe
portée de transmission max.:
300 mm
type d'interface:
Ethernet
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP65/IP67
nombre de sorties numériques:
3
nombre d’entrées numériques:
3
fréquence max. de prise de vue:
60 Hz
tension nominale DC:
24 V
consommation d'électricité max.:
0.18 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
avec vis
largeur:
44.5 mm
hauteur:
25.4 mm
profondeur:
56.9 mm
Les Atouts de l'article:
Le V430-F redéfinit le marché de l'imageur en proposant le plus petit lecteur de codes-barres IP65/67 Ethernet industriel véritable. Grâce à son système de décodage, le meilleur de sa catégorie, pour les codes 1D/2D ou DPM dans un boîtier robuste et ultra-compact, le V430-F offre une solution complète pour résoudre tout problème de lecture de codes-barres, quelles que soient les conditions. Grâce à sa facilité d'utilisation, à ses performances de décodage exceptionnelles, à l'option de mise au point automatique par lentille liquide et à son format ultra-compact, le V430-F est le nouvel imageur compact de référence du secteur.Ultra-compact (44,5 mm x 44,5 mm x 25,4 mm)IP65/67 Ethernet haut débit, port série RS-232Algorithmes de décodage avancés X-ModeMise au point automatique par lentille liquide en optionEtherNet/IP, Ethernet TCP/IP Alimentation par câble Ethernet (PoE) passiveCiblage intégré et indicateurs lu/réussiInterface de configuration basée sur un navigateur WebLinkCodes-barres, codes-barres 2D et postaux pris en charge.
Les Atouts de la gamme:
Lecteur de codes-barres Ethernet industriel V430-F
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


