En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

Omron - Lecteur de codes, autofocus, objectif grand angle, 5,0 MP, lumière blanche stand - VHV5-F000W050M-SWX

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Lecteur de codes, autofocus, objectif grand angle, 5,0 MP, lumière blanche stand

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage fixe

  • avec objectif interchangeable - Non

  • standard radio Bluetooth - Non

  • standard radio WLAN 802.11 - Non

  • type de fixation - avec vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431102560

Réf. Sonepar

00159110256

Réf. Fournisseur

VHV5-F000W050M-SWX

Marque

Omron

modèle:

montage fixe

avec objectif interchangeable:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

avec vis

Lecteur de codes, autofocus, objectif grand angle, 5,0 MP, lumière blanche standard, lecteur X-Mode

Les Atouts de l'article:

Découvrez la technologie de lecture précise des codes-barres grâce à un système d'imagerie avancé, un algorithme de décodage X-Mode 6.0 et un moteur de traitement multicœur rapide.divdivTraitement multicœur hautes performancesCapteurs d'images 2,3 MP et 5 MPAcquisition d'images jusqu'à 80 fpsCapteurs à obturateur globalFormat ultra-compact (57,5 mm x 50,5 mm x 75 mm)Classé IP69K Montage flexibleAlgorithmes de décodage avancés X-ModeMise au point automatique de la lentille liquideOptimisation automatiqueAssistant intelligentApprentissage automatiqueSurveillance de la qualité des codes : ISO 15416, 15415 et 29158Score de lisibilitéConfiguration basée sur le navigateur OMRON WebLink /div/div

Les Atouts de la gamme:

Lecteur de codes hautes performances avec mise au point automatique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron