Omron - Lecteur de codes-barres industriel QX-870 , moyenne densité, balayage de trame, - FIS-0870-1005G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage fixe
portée de transmission max. - 304 mm
type d'interface - Ethernet
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734733212
Réf. Sonepar
00159473321
Réf. Fournisseur
FIS-0870-1005G
Marque
Omron
modèle:
montage fixe
portée de transmission max.:
304 mm
type d'interface:
Ethernet
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties numériques:
3
nombre d’entrées numériques:
1
fréquence max. de prise de vue:
1400 Hz
tension nominale DC:
24 V
consommation d'électricité max.:
0.27 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
autre
largeur:
95 mm
hauteur:
109 mm
profondeur:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Le lecteur de codes-barres laser QX-870 utilise les dernières technologies de lecture de codes-barres et de connectivité pour obtenir une solution facile à utiliser pour les applications de suivi, de traçage et de contrôle des codes-barres. Simple à configurer et à déployer, il dispose d'un balayage de trame permettant de lire plusieurs codes, dans divers endroits, même s'ils sont endommagés ou mal alignés.Grâce à la configuration plug-and-play, à son étanchéité industrielle IP65 et aux algorithmes de décodage les plus agressifs existants, le QX-870 est un lecteur laser idéal pour n'importe quelle application industrielle.Scannages/seconde : 300 à 1 400Portée de lecture : 25 à 762 mmEtherNet TCP/IP et EtherNet/IP intégrésBoîtier IP65Balayage de trame programmable
Les Atouts de la gamme:
Lecteur de code-barres laser à balayage de trame industriel QX-870
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


