Omron - Lecteur de codes-barres MS-3, ligne unique, haute densité - FIS-0003-0002G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage fixe
portée de transmission max. - 254 mm
type d'interface - RS-232
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734216524
Réf. Sonepar
00159421652
Réf. Fournisseur
FIS-0003-0002G
Marque
Omron
modèle:
montage fixe
portée de transmission max.:
254 mm
type d'interface:
RS-232
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP54
nombre de sorties numériques:
3
nombre d’entrées numériques:
3
tension nominale DC:
5 V
consommation d'électricité max.:
0.26 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
autre
largeur:
44.5 mm
hauteur:
21.6 mm
profondeur:
44.5 mm
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Le lecteur de codes-barres laser MS-3 offre les performances de lecture les plus rapides de tous les lecteurs de codes-barres compacts intégrés.Décodages/seconde : jusqu'à 1 000Portée de lecture : 51 à 254 mmAngle de balayage largeBoîtier IP54
Les Atouts de la gamme:
Lecteur de codes-barres laser compact MS-3
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


