En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Lecteur de codes V430, monochrome 0.3 MP, champ moyen, focus fixe 102 mm, lumièr - V430-F102M03M-SRX

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Lecteur de codes V430, monochrome 0.3 MP, champ moyen, focus fixe 102 mm, lumièr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage fixe

  • portée de transmission max. - 102 mm

  • type d'interface - Ethernet

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431113856

Réf. Sonepar

00159457442

Réf. Fournisseur

V430-F102M03M-SRX

Marque

Omron

modèle:

montage fixe

portée de transmission max.:

102 mm

type d'interface:

Ethernet

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

IP65/IP67

nombre de sorties numériques:

3

nombre d’entrées numériques:

3

fréquence max. de prise de vue:

60 Hz

tension nominale DC:

24 V

consommation d'électricité max.:

0.18 A

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

avec vis

largeur:

44.5 mm

hauteur:

25.4 mm

profondeur:

56.9 mm

Lecteur de codes V430, monochrome 0.3 MP, champ moyen, focus fixe 102 mm, lumière rouge, décodeur mode X

Les Atouts de l'article:

Le V430-F redéfinit le marché de l'imageur en proposant le plus petit lecteur de codes-barres IP65/67 Ethernet industriel véritable. Grâce à son système de décodage, le meilleur de sa catégorie, pour les codes 1D/2D ou DPM dans un boîtier robuste et ultra-compact, le V430-F offre une solution complète pour résoudre tout problème de lecture de codes-barres, quelles que soient les conditions. Grâce à sa facilité d'utilisation, à ses performances de décodage exceptionnelles, à l'option de mise au point automatique par lentille liquide et à son format ultra-compact, le V430-F est le nouvel imageur compact de référence du secteur.Ultra-compact (44,5 mm x 44,5 mm x 25,4 mm)IP65/67 Ethernet haut débit, port série RS-232Algorithmes de décodage avancés X-ModeMise au point automatique par lentille liquide en optionEtherNet/IP, Ethernet TCP/IP Alimentation par câble Ethernet (PoE) passiveCiblage intégré et indicateurs lu/réussiInterface de configuration basée sur un navigateur WebLinkCodes-barres, codes-barres 2D et postaux pris en charge.

Les Atouts de la gamme:

Lecteur de codes-barres Ethernet industriel V430-F

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron