Omron - Lecteur portable V410-H SR, noir gris, filaire - V410-HDS4608SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - appareil portatif
portée de transmission max. - 445 mm
type d'interface - USB
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734570923
Réf. Sonepar
00159457092
Réf. Fournisseur
V410-HDS4608SR
Marque
Omron
modèle:
appareil portatif
portée de transmission max.:
445 mm
type d'interface:
USB
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
autre
nombre de sorties numériques:
1
nombre d’entrées numériques:
1
tension nominale DC:
5 V
consommation d'électricité max.:
0.34 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
autre
largeur:
67 mm
hauteur:
165 mm
profondeur:
98 mm
Les Atouts de l'article:
Lecteur de codes-barres flexible et facile à utiliser pour les applications des secteurs de l'industrie et des sciences du vivant
Les Atouts de la gamme:
Lecteur de codes-barres portable haute résolution
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


