En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - LED ring light, OD: 42 mm, ID: 18 mm, H: 18 mm, red, 24VDC - LDR2-42RD2

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - LED ring light, OD: 42 mm, ID: 18 mm, H: 18 mm,  red, 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583953567

Réf. Sonepar

00159395356

Réf. Fournisseur

LDR2-42RD2

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

LED ring light, OD: 42 mm, ID: 18 mm, H: 18 mm, red, 24VDC

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron