🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - LED ring light, OD = 50 mm, ID = 28 mm, IR, 24 VDC - LDR2-50IR2-850

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - LED ring light, OD = 50 mm, ID = 28 mm, IR,  24 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734835800

Réf. Sonepar

00159483580

Réf. Fournisseur

LDR2-50IR2-850

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

LED ring light, OD = 50 mm, ID = 28 mm, IR, 24 VDC

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron