Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - LED ring light, OD=74 mm, ID=48 mm, UV, low angle, 24 VDC - LDR2-74BL2-LA

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - LED ring light, OD=74 mm, ID=48 mm, UV, low angle, 24 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583949201

Réf. Sonepar

00159394920

Réf. Fournisseur

LDR2-74BL2-LA

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

LED ring light, OD=74 mm, ID=48 mm, UV, low angle, 24 VDC

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron