Non retournable

Omron - Limit switch, adjustable roller lever: R25 to 89 mm, pretravel 15±5°, DPDB, LED, - WLCA12-GLD-N

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Limit switch, adjustable roller lever: R25 to 89 mm, pretravel 15±5°, DPDB, LED,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • avec affichage du statut - Oui

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583477742

Réf. Sonepar

00159347774

Réf. Fournisseur

WLCA12-GLD-N

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

pays de fabrication:

JAPON

Limit switch, adjustable roller lever: R25 to 89 mm, pretravel 15±5°, DPDB, LED, Pg13.5 with ground terminal

Les Atouts de l'article:

Et présentent les caractéristiques les plus demandées afin d’en faciliter l’approvisionnement.Durabilité et performance amélioréesNombre de pièces réduitCâblage simpleCâblage direct et pré-câbléLes modèles à borne de terre sont homologuées EN et IEC, et portent la marque de CEUL, CSA

Les Atouts de la gamme:

Les interrupteurs de fin de course de série WL-N simplifient l’installation

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron