Non retournable

Omron - Limit switch, Short Hinge Roller Lever, Molded terminal with wired cable, standa - SHL-W255-MR VCTF 3M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Limit switch, Short Hinge Roller Lever, Molded terminal with wired cable, standa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853781415

Réf. Sonepar

00159378141

Réf. Fournisseur

SHL-W255-MR VCTF 3M

Marque

Omron

Limit switch, Short Hinge Roller Lever, Molded terminal with wired cable, standard load

Les Atouts de l'article:

Étendant la gamme d'interrupteurs de fin de course standards et compacts, la série SHL propose des modèles avec un capot de protection des bornes qui peut être orienté pour faire passer le câble sur la gauche ou la droite. Tous les interrupteurs de la série SHL sont dotés d'un ressort hélicoïdal résistant dans un boîtier robuste de haute précision, avec des caractéristiques d'étanchéité conformes à la classe de protection IEC IP67.Homologation EN, UL, CSA et CCC (norme chinoise). (Pour plus d'informations sur les modèles homologués, contactez votre représentant OMRON.)Tous les interrupteurs de la série SHL sont dotés d'un ressort hélicoïdal résistant dans un boîtier robuste de haute précision.Format compact ; utilisation d'un seul interrupteur basique pour les applications dans lesquelles la solidité du produit est essentielle.Modèles pour micro-charges et modèles avec voyants de fonctionnement ajoutés à la gamme.Le capot de protection des bornes peut être orienté pour faire passer le câble sur la gauche ou la droite.Caractéristiques d'étanchéité conformes à la classe de protection IEC IP67.

Les Atouts de la gamme:

Interrupteurs à boîtier compact avec modèles pour micro-charges

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron