Omron - Low harmonic SX, 315 kW, 400 V, IP54, V/f, with main switch and contactor, max. - SX-D4315-E1VLA4-U-O

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Low harmonic SX, 315 kW, 400 V, IP54, V/f, with main switch and contactor, max.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence de sortie max. - 400 Hz

  • fréquence du secteur - 50/60 Hz

  • nombre de phases d'entrée - 3

  • nombre de sorties analogiques - 2

  • nombre d’entrées analogiques - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734836449

Réf. Sonepar

00159483644

Réf. Fournisseur

SX-D4315-E1VLA4-U-O

Marque

Omron

fréquence de sortie max.:

400 Hz

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties numériques:

5

nombre d’entrées numériques:

8

convient pour environnement industriel:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

pays de fabrication:

SUEDE

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

3

avec interface optique:

Non

hacheur de freinage intégré:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Low harmonic SX, 315 kW, 400 V, IP54, V/f, with main switch and contactor, max. output freq. 400 Hz and Ethernet Modbus TCP.

Les Atouts de l'article:

Solution de commandes Active Front End SXAlimentation 400 V et 690 V de 55 kW à 1 100 kWCommande à faible harmonique ou régénérativeIP54 completConception compacte et robusteFiltre intégré (conforme à la classe C3)Fusibles intégrés (à partir de 200 kW)Conforme aux normes de sécurité EN 13849-1 et EN 62061Options de flexibilité : E/S, Fieldbus, PTC/PT100Options de communication : EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCPCE, UL, RoHS

Les Atouts de la gamme:

Fonctionnement économique et optimal

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron