Omron - LVS-9570 Upgrade (1D to 1D&2D) - 98-SOF0096
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734224550
Réf. Sonepar
00159000576
Réf. Fournisseur
98-SOF0096
Marque
Omron
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Le LVS-9570 est un vérificateur de codes-barres 1D et 2D portable conçu pour la vérification hors ligne des codes-barres 1D et 2D conformément aux normes ISO/IEC. Le LVS-9570 offre simplicité d'utilisation ainsi que la possibilité de vérifier les codes-barres linéaires (1D) et bidimensionnels (2D) à l'aide d'un vérificateur portable léger.Les étiquettes à codes-barres peuvent être vérifiées lorsqu'elles se trouvent sur une surface plane, y compris les étiquettes à codes-barres apposées sur des boîtes en carton ondulé, des conteneurs de transport, ou sur un site Web. Le LVS-9570 est un système de scannage de ligne basé sur une caméra. Une image de l'étiquette à code-barres est générée en plaçant le LVS-9570 à plat sur la surface d'une étiquette à code-barres et en scannant l'étiquette à code-barres de gauche à droite ou de haut en bas.Vérifiez les codes-barres longs sans devoir les assembler. Système léger et portableVérifie les codes-barres 1D jusqu'à 203,2 mm de longLargeur de balayage hors tout de 137,16 mmSimple à utiliserPrêt pour la conformité à la norme 21 CFR Part 11Certifié par GS1 USPrend en charge 15 langues, avec la possibilité d'en ajouter d'autres Rapport de données de qualité à des fins d'auditGérez les autorisations de l'opérateur à l'aide du logiciel LVS-95xx ou de Microsoft Active DirectoryInclut une carte de test d'étalon de conformité étalonné traçable par le NIST pour étalonner le système
Les Atouts de la gamme:
Vérificateur de codes-barres surface large LVS-9570
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


