Non retournable

Omron - M23 angle droit 90 power connecteur pour moteur intégré - R88A-CNEA02P-E

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - M23 angle droit 90 power connecteur pour moteur intégré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - prise (mâle)

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583954267

Réf. Sonepar

00159395426

Réf. Fournisseur

R88A-CNEA02P-E

Marque

Omron

type d’accessoires électriques:

prise (mâle)

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

M23 angle droit 90 power connecteur pour moteur intégré

Les Atouts de l'article:

La solution polyvalente idéale pour les grandes machines ou celles dont l'armoire présente un espace limité. Le servomoteur intégré est doté d'E/S locales pour un câblage aisé des signaux distribués, ainsi que d'une interface EtherCAT intégrée permettant une intégration complète à la plate-forme Sysmac.Large gamme de moteurs de 2,55 à 25 NmVitesse nominale : 3 000 tr/minCouple maximal : 300 % du couple nominalProtection IP65Faible encombrement. Armoire plus petiteConsommation réduite grâce au partage du bus c.c.Codeurs absolus incrémentiels et multitours proposésE/S intégrées pour applications dédiées ou généralesCâbles préassemblés pour une installation enfichable

Les Atouts de la gamme:

Moteur et drive intégrés pour un gain d'espace

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron