Non retournable

Omron - M30, blindé, 10 mm, 12-24 Vc.c., NF, câble 0.3 m avec connecteur - E2E-X10D1-M1TGJ-U 0.3M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - M30, blindé, 10 mm, 12-24 Vc.c., NF, câble 0.3 m avec connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 10 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648627405

Réf. Sonepar

00159003557

Réf. Fournisseur

E2E-X10D1-M1TGJ-U 0.3M

Marque

Omron

distance de commutation:

10 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

fréquence de commutation:

400 Hz

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

CHINE

M30, blindé, 10 mm, 12-24 Vc.c., NF, câble 0.3 m avec connecteur

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron