En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - M30, blindé, Sn: 12 mm, L=48(60) mm, inox, jusquà 120°C, 12-24 Vc.c., PNP, NO, - E2EH-X12B1 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - M30, blindé, Sn: 12 mm, L=48(60) mm, inox, jusquà 120°C, 12-24 Vc.c., PNP, NO,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 12 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648628662

Réf. Sonepar

00159003399

Réf. Fournisseur

E2EH-X12B1 2M

Marque

Omron

distance de commutation:

12 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

30 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

quasi-plan

largeur du capteur:

-8888 mm

hauteur du capteur:

-8888 mm

longueur du capteur:

60 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

-8888 mA

tension d’alimentation:

10...32 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

fréquence de commutation:

100 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

M30, blindé, Sn: 12 mm, L=48(60) mm, inox, jusquà 120°C, 12-24 Vc.c., PNP, NO, câble 2 m

Les Atouts de l'article:

Les capteurs inductifs résistant à la chaleur et aux détergents permettent la détection fiable d'objets métalliques ou de pièces de machines dans des environnements difficiles tels que l'agro-alimentaire.Température résistante jusqu'à 120 °CBoîtier AISI 316L avec face de détection plastique haute performanceIP69k pour une résistance aux projections d'eau maximaleTesté ECOLAB et certifié résistant aux détergents

Les Atouts de la gamme:

Capteurs inductifs résistants à la chaleur et aux détergents en boîtier acier inox. cylindrique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron