Omron - Métal, avec indicateur DEL et verrouillage magnétique, ouverture forcée, 24 Vc.c - D4BL-1DRG-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 0
finition du raccordement électrique - entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854443381
Réf. Sonepar
00159001888
Réf. Fournisseur
D4BL-1DRG-A
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
3
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
700 N
avec déverrouillage interne:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:
20.4...26.4 V
largeur du capteur:
112 mm
hauteur du capteur:
46.3 mm
longueur du capteur:
123.5 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0 A
pays de fabrication:
JAPON
matériau du boîtier/corps:
métal
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-10...55 °C
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


