Non retournable

Omron - Métal, levier à galet central unidirectionnel, IP65, action rapide, 1 inverseur, - ZE-NA277-2G

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Métal, levier à galet central unidirectionnel, IP65, action rapide, 1 inverseur,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854255359

Réf. Sonepar

00159011871

Réf. Fournisseur

ZE-NA277-2G

Marque

Omron

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

sortie électronique:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Non

pays de fabrication:

JAPON

Métal, levier à galet central unidirectionnel, IP65, action rapide, 1 inverseur, 15 A, bornes à visser

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron