Omron - Métal, plongeur droit, IP67, action rapide, 1 inverseur, 10 A - D4MC-5000

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Métal, plongeur droit, IP67, action rapide, 1 inverseur, 10 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853225995

Réf. Sonepar

00159002133

Réf. Fournisseur

D4MC-5000

Marque

Omron

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

hauteur du capteur:

68.8 mm

largeur du capteur:

21.7 mm

longueur du capteur:

70 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.25 A

fonction de commutation:

autre

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

pays de fabrication:

JAPON

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-10...80 °C

Degré de protection (NEMA):

autre

Métal, plongeur droit, IP67, action rapide, 1 inverseur, 10 A

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron