Omron - MICRO CELLULE - EE-SX952P-R 3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de fourche - 5 mm
courant de sortie max. - 50 mA
indice de protection (IP) - IP50
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4.5...26.4 V
taille d'objet min. - 0.8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583494879
Réf. Sonepar
00159006482
Réf. Fournisseur
EE-SX952P-R 3M
Marque
Omron
largeur de fourche:
5 mm
courant de sortie max.:
50 mA
indice de protection (IP):
IP50
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4.5...26.4 V
taille d'objet min.:
0.8 mm
profondeur de fourche:
6.5 mm
distance de commutation assignée:
5 mm
distance de détection max.:
5 mm
avec fonction temporelle:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
procédé de réglage:
autre
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
pays de fabrication:
JAPON
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
11.7 mm
diamètre du capteur:
-8888 mm
hauteur du capteur:
12 mm
longueur du capteur:
13.4 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
-8888 mA
distance min. du réflecteur:
-8888 mm
temps de réponse:
0.17 ms
portée du champ de protection:
-8888 m
fréquence de commutation:
3000 Hz
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
-8888 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
message avant défaillance:
Non
classe de protection des lasers:
sans
longueur d'onde du capteur:
940 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
-8888 mm²
numéro AWG:
26
matériau de la gaine de câble:
PVC
avec blocage du redémarrage:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
température ambiante:
-25...55 °C
Les Atouts de l'article:
Le capteur ultra-compact offre une solution de détection pour les lieux dont l'espace est limitéLa vaste gamme comprend des capteurs pour applications spécifiques ainsi que des capteurs à barrage et réflexionPlusieurs formes de montageModèles de câble disponibles avec câble robotique standard ou flexibleLes modèles de connecteurs réduisent les exigences en termes de forme et de dimensionFréquence de réponse jusqu'à 3 kHzPlage de tension : 5-24 Vc.c.Voyants LED brillants pour une haute visibilité dans toutes les directionsProtection contre l'inversion de polaritéProtection contre les courts-circuits de charge
Les Atouts de la gamme:
Micro-capteurs photoélectriques
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


