Non retournable

Omron - MICRO CELLULE, 13mm, NPN, connecteur - EE-SPX403N

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de fourche - 13 mm

  • courant de sortie max. - 80 mA

  • indice de protection (IP) - IP50

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10.8...26.4 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648766555

Réf. Sonepar

00159006445

Réf. Fournisseur

EE-SPX403N

Marque

Omron

largeur de fourche:

13 mm

courant de sortie max.:

80 mA

indice de protection (IP):

IP50

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10.8...26.4 V

taille d'objet min.:

0.5 mm

profondeur de fourche:

10 mm

distance de commutation assignée:

13 mm

distance de détection max.:

13 mm

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

autre

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

pays de fabrication:

JAPON

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

26 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

hauteur du capteur:

26 mm

longueur du capteur:

7.4 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

-8888 mA

distance min. du réflecteur:

-8888 mm

temps de réponse:

5 ms

portée du champ de protection:

-8888 m

fréquence de commutation:

100 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

-8888 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

message avant défaillance:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

940 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

numéro AWG:

24

matériau de la gaine de câble:

autre

avec blocage du redémarrage:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

température ambiante:

-10...55 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

MICRO CELLULE, 13mm, NPN, connecteur

Les Atouts de l'article:

Le capteur ultra-compact offre une solution de détection pour les lieux dont l'espace est limitéLa vaste gamme comprend des capteurs pour applications spécifiques ainsi que des capteurs à barrage et réflexionPlusieurs formes de montageModèles de câble disponibles avec câble robotique standard ou flexibleLes modèles de connecteurs réduisent les exigences en termes de forme et de dimensionFréquence de réponse jusqu'à 3 kHzPlage de tension : 5-24 Vc.c.Voyants LED brillants pour une haute visibilité dans toutes les directionsProtection contre l'inversion de polaritéProtection contre les courts-circuits de charge

Les Atouts de la gamme:

Micro-capteurs photoélectriques

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron