Omron - Micro-contacteur - J7KNU-05-10 230

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Micro-contacteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 12 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583765153

Réf. Sonepar

00159376515

Réf. Fournisseur

J7KNU-05-10 230

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

12 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

2.2 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...250 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

5 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

3.5 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

1.5 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

pays de fabrication:

AUTRICHE

Micro-contacteur

Les Atouts de l'article:

Alimentation c.a. ou c.c. Contact auxiliaire intégré Disponible en tant que mini-contacteur moteur et contacteur à relais Écartement minimal de contact de 3 mm selon la norme IEC 60335-1 pour les applications de sécurité Contacteur alternatif avec verrouillage mécanique Contacts miroir (NF) selon la norme EC 60947-4-1 pour les applications de sécurité

Les Atouts de la gamme:

Le contacteur à relais le plus petit au monde !

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron