Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Micro-contacteur, paire verrouillée alternative, 5 A/2,2 kW + 1 auxiliaire NF de - J7KNU-05-01R 110

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Micro-contacteur, paire verrouillée alternative, 5 A/2,2 kW + 1 auxiliaire NF de

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...115 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 5 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583765313

Réf. Sonepar

00159376531

Réf. Fournisseur

J7KNU-05-01R 110

Marque

Omron

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...115 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

5 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

120...125 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

2.2 kW

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Micro-contacteur, paire verrouillée alternative, 5 A/2,2 kW + 1 auxiliaire NF des deux côtés, 110 V c.a.

Les Atouts de l'article:

Alimentation c.a. ou c.c. Contact auxiliaire intégré Disponible en tant que mini-contacteur moteur et contacteur à relais Écartement minimal de contact de 3 mm selon la norme IEC 60335-1 pour les applications de sécurité Contacteur alternatif avec verrouillage mécanique Contacts miroir (NF) selon la norme EC 60947-4-1 pour les applications de sécurité

Les Atouts de la gamme:

Le contacteur à relais le plus petit au monde !

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron