Non retournable

Omron - Micro contactor, 4-pole, 5 A/ 2.2 kW AC3 (12 A AC1), 24 VDC - J7KNU-05-4 24D

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Micro contactor, 4-pole, 5 A/ 2.2 kW AC3 (12 A AC1), 24 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431104274

Réf. Sonepar

00159110427

Réf. Fournisseur

J7KNU-05-4 24D

Marque

Omron

pays de fabrication:

AUTRICHE

Micro contactor, 4-pole, 5 A/ 2.2 kW AC3 (12 A AC1), 24 VDC

Les Atouts de l'article:

Alimentation c.a. ou c.c. Contact auxiliaire intégré Disponible en tant que mini-contacteur moteur et contacteur à relais Écartement minimal de contact de 3 mm selon la norme IEC 60335-1 pour les applications de sécurité Contacteur alternatif avec verrouillage mécanique Contacts miroir (NF) selon la norme EC 60947-4-1 pour les applications de sécurité

Les Atouts de la gamme:

Le contacteur à relais le plus petit au monde !

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron