En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Microhawk ID-20, boîtier IP40, USB, WVGA, 0.3 megapixel, mono, densité standard, - 7211-1081-0002

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Microhawk ID-20, boîtier IP40, USB, WVGA, 0.3 megapixel, mono, densité standard,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interface - USB

  • indice de protection (IP) - IP40

  • standard radio Bluetooth - Non

  • standard radio WLAN 802.11 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734240406

Réf. Sonepar

00159424040

Réf. Fournisseur

7211-1081-0002

Marque

Omron

type d'interface:

USB

indice de protection (IP):

IP40

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

Microhawk ID-20, boîtier IP40, USB, WVGA, 0.3 megapixel, mono, densité standard, focus 81mm, sans led, vitesse standard, décodeur 1d/2d

Les Atouts de l'article:

En tant qu'imageur de codes-barres le plus petit au monde, très complet et entièrement intégré, le MicroHAWK ID-20 apporte aux fabricants d'équipement d'origine et aux ingénieurs un ensemble parfait d'options offrant à la fois valeur et performances dans une minuscule solution simple, et rationalisée pour les conceptions intégrées ou pour la traçabilité WIP. L'ID-20, le seul lecteur de son genre, offre une solution à câble unique qui utilise l'USB pour la communication (USB 2.0 et Ethernet sur USB) et l'alimentation afin de permettre l'intégration plug-and-play. Mini est désormais micro, et incroyablement facile à utiliser.Ultra-compact (19,5 mm x 28,7 mm x 33,9 mm)IP40USB 2.0, Ethernet sur USBAlgorithmes de décodage avancés X-ModeCiblage intégré et indicateurs lu/réussiInterface de configuration basée sur un navigateur WebLink

Les Atouts de la gamme:

Lecteur de codes-barres pour équipement d'origine MicroHAWK ID-20

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron