Omron - Microhawk id-20, boitier ip40, usb, wvga, 0.3 megapixel, mono, sd, mise au poin - 7211-1102-0002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage fixe
portée de transmission max. - 102 mm
type d'interface - USB
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734240468
Réf. Sonepar
00159424046
Réf. Fournisseur
7211-1102-0002
Marque
Omron
modèle:
montage fixe
portée de transmission max.:
102 mm
type d'interface:
USB
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP40
nombre de sorties numériques:
0
nombre d’entrées numériques:
0
fréquence max. de prise de vue:
10 Hz
tension nominale DC:
5 V
consommation d'électricité max.:
0.35 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
avec vis
largeur:
34 mm
hauteur:
24 mm
profondeur:
39 mm
Les Atouts de l'article:
En tant qu'imageur de codes-barres le plus petit au monde, très complet et entièrement intégré, le MicroHAWK ID-20 apporte aux fabricants d'équipement d'origine et aux ingénieurs un ensemble parfait d'options offrant à la fois valeur et performances dans une minuscule solution simple, et rationalisée pour les conceptions intégrées ou pour la traçabilité WIP. L'ID-20, le seul lecteur de son genre, offre une solution à câble unique qui utilise l'USB pour la communication (USB 2.0 et Ethernet sur USB) et l'alimentation afin de permettre l'intégration plug-and-play. Mini est désormais micro, et incroyablement facile à utiliser.Ultra-compact (19,5 mm x 28,7 mm x 33,9 mm)IP40USB 2.0, Ethernet sur USBAlgorithmes de décodage avancés X-ModeCiblage intégré et indicateurs lu/réussiInterface de configuration basée sur un navigateur WebLink
Les Atouts de la gamme:
Lecteur de codes-barres pour équipement d'origine MicroHAWK ID-20
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


