En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Microhawk, id-20, wvga, sd, 64 mm, p - 7211-1064-0002

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Microhawk, id-20, wvga, sd, 64 mm, p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage fixe

  • portée de transmission max. - 64 mm

  • type d'interface - USB

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734240345

Réf. Sonepar

00159424034

Réf. Fournisseur

7211-1064-0002

Marque

Omron

modèle:

montage fixe

portée de transmission max.:

64 mm

type d'interface:

USB

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

IP40

nombre de sorties numériques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

fréquence max. de prise de vue:

10 Hz

tension nominale DC:

5 V

consommation d'électricité max.:

0.35 A

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

avec vis

largeur:

34 mm

hauteur:

24 mm

profondeur:

39 mm

Microhawk, id-20, wvga, sd, 64 mm, p

Les Atouts de l'article:

En tant qu'imageur de codes-barres le plus petit au monde, très complet et entièrement intégré, le MicroHAWK ID-20 apporte aux fabricants d'équipement d'origine et aux ingénieurs un ensemble parfait d'options offrant à la fois valeur et performances dans une minuscule solution simple, et rationalisée pour les conceptions intégrées ou pour la traçabilité WIP. L'ID-20, le seul lecteur de son genre, offre une solution à câble unique qui utilise l'USB pour la communication (USB 2.0 et Ethernet sur USB) et l'alimentation afin de permettre l'intégration plug-and-play. Mini est désormais micro, et incroyablement facile à utiliser.Ultra-compact (19,5 mm x 28,7 mm x 33,9 mm)IP40USB 2.0, Ethernet sur USBAlgorithmes de décodage avancés X-ModeCiblage intégré et indicateurs lu/réussiInterface de configuration basée sur un navigateur WebLink

Les Atouts de la gamme:

Lecteur de codes-barres pour équipement d'origine MicroHAWK ID-20

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron