En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Microhawk mv-20, boîtier ip40, usb, sxga, 1.2 megapixel, mono, sd, mise au point - 7212-1102-0103

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Microhawk mv-20, boîtier ip40, usb, sxga, 1.2 megapixel, mono, sd, mise au point

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil complet

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734225151

Réf. Sonepar

00159000532

Réf. Fournisseur

7212-1102-0103

Marque

Omron

modèle:

appareil complet

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

Microhawk mv-20, boîtier ip40, usb, sxga, 1.2 megapixel, mono, sd, mise au point 102 mm, sans led, autovision + vérification

Les Atouts de l'article:

En tant que caméra intelligente la plus petite au monde, très complète et entièrement intégrée, la MicroHAWK MV-20 apporte aux fabricants d'équipement d'origine et aux ingénieurs un ensemble parfait d'options offrant à la fois valeur et performances dans une minuscule solution simple, et rationalisée pour les conceptions intégrées de traçabilité ou d'inspection. La MV-20 offre une solution à câble unique qui utilise l'USB pour la communication (USB 2.0 et Ethernet sur USB) et l'alimentation afin de permettre l'intégration plug-and-play.IP40USB 2.0, Ethernet sur USB, HIDCiblage intégré et indicateurs lu/réussi24 mm x 34 mm x 39 mm

Les Atouts de la gamme:

Caméra intelligente pour équipement d'origine MicroHAWK MV-20

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron