Non retournable

Omron - MicroHAWK MV-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Standard Density, 19 - 7212-1190-0101

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - MicroHAWK MV-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Standard Density, 19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil complet

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734225182

Réf. Sonepar

00159000533

Réf. Fournisseur

7212-1190-0101

Marque

Omron

modèle:

appareil complet

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

MicroHAWK MV-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Standard Density, 190 mm focus, No LED, AutoVISION

Les Atouts de l'article:

En tant que caméra intelligente la plus petite au monde, très complète et entièrement intégrée, la MicroHAWK MV-20 apporte aux fabricants d'équipement d'origine et aux ingénieurs un ensemble parfait d'options offrant à la fois valeur et performances dans une minuscule solution simple, et rationalisée pour les conceptions intégrées de traçabilité ou d'inspection. La MV-20 offre une solution à câble unique qui utilise l'USB pour la communication (USB 2.0 et Ethernet sur USB) et l'alimentation afin de permettre l'intégration plug-and-play.IP40USB 2.0, Ethernet sur USB, HIDCiblage intégré et indicateurs lu/réussi24 mm x 34 mm x 39 mm

Les Atouts de la gamme:

Caméra intelligente pour équipement d'origine MicroHAWK MV-20

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron