Omron - MICRORUPT ETAN LEV LG 10A240VCA - ZC-W155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
finition de l'élément d'actionnement - levier oscillant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854253249
Réf. Sonepar
00159011862
Réf. Fournisseur
ZC-W155
Marque
Omron
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
finition de l'élément d'actionnement:
levier oscillant
finition du raccordement électrique:
autre
hauteur du capteur:
50.5 mm
largeur du capteur:
70 mm
longueur du capteur:
21.7 mm
diamètre du capteur:
-8888 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
10 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
10 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.05 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.03 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Non
pays de fabrication:
JAPON
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-10...80 °C
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Le format de boîtier compact et le bornier doté d'une sortie de câble latérale facilitent le montage lorsque le critère de l'espace est primordial et que l'on opte pour une connexion par auto-câblage. La structure robuste et compacte du boîtier garantit une haute protection, tandis que les actionneurs à faible force font de l'interrupteur de fin de course ZC l'outil idéal pour la commutation des objets plus petits ou moins lourds.Bornier pour auto-câblage avec sortie de câble latéraleActionneurs à faible force pour la commutation d'objets plus petits ou moins lourdsBoîtier métallique robuste avec protection IP67
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de fin de course présenté dans un boîtier métallique compact avec bornier
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


