Omron - MICRORUPT ETAN LEV LG 10A240VCA - ZC-W355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
sortie électronique - Non
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854253683
Réf. Sonepar
00159011865
Réf. Fournisseur
ZC-W355
Marque
Omron
matériau du boîtier/corps:
métal
sortie électronique:
Non
pays de fabrication:
JAPON
MICRORUPT ETAN LEV LG 10A240VCA
Les Atouts de l'article:
Le format de boîtier compact et le bornier doté d'une sortie de câble latérale facilitent le montage lorsque le critère de l'espace est primordial et que l'on opte pour une connexion par auto-câblage. La structure robuste et compacte du boîtier garantit une haute protection, tandis que les actionneurs à faible force font de l'interrupteur de fin de course ZC l'outil idéal pour la commutation des objets plus petits ou moins lourds.Bornier pour auto-câblage avec sortie de câble latéraleActionneurs à faible force pour la commutation d'objets plus petits ou moins lourdsBoîtier métallique robuste avec protection IP67
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de fin de course présenté dans un boîtier métallique compact avec bornier
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Le format de boîtier compact et le bornier doté d'une sortie de câble latérale facilitent le montage lorsque le critère de l'espace est primordial et que l'on opte pour une connexion par auto-câblage. La structure robuste et compacte du boîtier garantit une haute protection, tandis que les actionneurs à faible force font de l'interrupteur de fin de course ZC l'outil idéal pour la commutation des objets plus petits ou moins lourds.Bornier pour auto-câblage avec sortie de câble latéraleActionneurs à faible force pour la commutation d'objets plus petits ou moins lourdsBoîtier métallique robuste avec protection IP67
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de fin de course présenté dans un boîtier métallique compact avec bornier
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


