Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - MICRORUPT SOUD 10A250VCA LEV LG - DZ-10GW-1A

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - MICRORUPT SOUD 10A250VCA LEV LG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - autre

  • diamètre du capteur - -8888 mm

  • type de construction du boîtier - Quader

  • revêtement du boîtier - autre

  • avec affichage du statut - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853181987

Réf. Sonepar

00159003148

Réf. Fournisseur

DZ-10GW-1A

Marque

Omron

indice de protection (IP):

autre

diamètre du capteur:

-8888 mm

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

avec affichage du statut:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

MICRORUPT SOUD 10A250VCA LEV LG

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron