Omron - MICRORUPT SOUD 10A250VCA LEV LG GAL - DZ-10GV2-1A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - autre
diamètre du capteur - -8888 mm
manœuvre positive d'ouverture - Non
type de construction du boîtier - Quader
revêtement du boîtier - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853181871
Réf. Sonepar
00159003145
Réf. Fournisseur
DZ-10GV2-1A
Marque
Omron
indice de protection (IP):
autre
diamètre du capteur:
-8888 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Non
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
avec affichage du statut:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
La série Z d'interrupteurs standard présentés dans un boîtier plastique fournit les mêmes performances de commutation électrique et mécanique, et la même durée de vie que les interrupteurs de fin de course standard. Toutefois, le boîtier plastique standard fait de ces interrupteurs la solution idéale et la plus économique pour vos environnements non critiques, ou en cas d'installation séparée dans des sous-ensembles.Boîtier plastique standard économique pour sous-ensemblesMêmes performances de commutation électrique et mécanique que les interrupteurs de fin de course standard
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de fin de course présenté dans un boîtier plastique standard
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


