Omron - MICRORUPT SPE - X-10GM-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP00
finition de l'élément d'actionnement - levier à galet
fonction de commutation - élément de commutation à action lente et interrupteur à rupture rapide
type de construction du boîtier - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854245558
Réf. Sonepar
00159010861
Réf. Fournisseur
X-10GM-B
Marque
Omron
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP00
finition de l'élément d'actionnement:
levier à galet
fonction de commutation:
élément de commutation à action lente et interrupteur à rupture rapide
type de construction du boîtier:
autre
température ambiante en fonctionnement:
-25...80 °C
pays de fabrication:
JAPON
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


