Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - MICRORUPT VIS 10A250VCA LEV LG GAL - DZ-10GW2-1B

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - MICRORUPT VIS 10A250VCA LEV LG GAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - autre

  • diamètre du capteur - -8888 mm

  • manœuvre positive d'ouverture - Non

  • type de construction du boîtier - Quader

  • revêtement du boîtier - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853182021

Réf. Sonepar

00159003151

Réf. Fournisseur

DZ-10GW2-1B

Marque

Omron

indice de protection (IP):

autre

diamètre du capteur:

-8888 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Non

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

avec affichage du statut:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

MICRORUPT VIS 10A250VCA LEV LG GAL

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron