Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Mini-contacteurs moteur, 4 kW, 9 A (AC-3, 500 moteur 400 Vc.a.), module de base - J7KNA-09-01 110

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Mini-contacteurs moteur, 4 kW, 9 A (AC-3, 500 moteur 400 Vc.a.), module de base

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...115 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 13.8 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...115 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854850462

Réf. Sonepar

00159007915

Réf. Fournisseur

J7KNA-09-01 110

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...115 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

13.8 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...115 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

9 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

4 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Mini-contacteurs moteur, 4 kW, 9 A (AC-3, 500 moteur 400 Vc.a.), module de base 3 pôles avec 1NO contact auxiliaire, tension bobine 110 Vc.a., 2 contacts

Les Atouts de l'article:

Ce système modulaire comprend des contacteurs principaux et des blocs contact supplémentaires. Les unités de base peuvent être associées à des contacts auxiliaires (montage sur le dessus). Des versions inversées, y compris un verrouillage mécanique intégré, sont disponibles, ainsi que des versions 3 pôles principaux et 4 pôles principaux.Versions 4 kW et 5,5 kW disponiblesDifférentes tensions de bobine (c.a. et c.c.)Versions taille compacte ou normaleLes contacteurs peuvent être montés par une fixation par vis ou encliquetage sur un rail DINTous les composants ont une protection pour les doigts

Les Atouts de la gamme:

Contacteurs moteur de 4-5,5 kW pour la commutation standard

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron