Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Mini-contacteurs relais, 10 A (AC-3, 500 moteur 400 Vc.a.), module 4 pôles avec - J7KNA-AR-31 110D

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Mini-contacteurs relais, 10 A (AC-3, 500 moteur 400 Vc.a.), module 4 pôles avec

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...115 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 2 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854851568

Réf. Sonepar

00159008002

Réf. Fournisseur

J7KNA-AR-31 110D

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...115 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

3

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

2 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

Mini-contacteurs relais, 10 A (AC-3, 500 moteur 400 Vc.a.), module 4 pôles avec 3NO et 1NC contact auxiliaire, tension bobine 110 Vc.c., 4 contacts

Les Atouts de l'article:

Trois unités de base peuvent être associées à des contacts auxiliaires supplémentaires. Des versions à 4, 6 et 8 pôles dans différentes configurations sont disponibles, ainsi que différentes tensions de bobine (c.a. et c.c.). Des accessoires, tels que des suppresseurs, sont disponibles.Contacts miroirFixation par vis et encliquetage (rail DIN 35 mm)Courant nominal = 10 A (I-th)Adapté aux appareils électroniques (DIN 19240)Protection des doigts (BGV A2)

Les Atouts de la gamme:

Mini-contacteur relais, 4 pôles

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron