En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Miniature 30 kHz, sortie A, 200 impulsions/tour, 5-12 Vc.c., sortie NPN collecte - E6A2-CS3C 200P/R 0.5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Miniature 30 kHz, sortie A, 200 impulsions/tour, 5-12 Vc.c., sortie NPN collecte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - codeur incrémental

  • sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B

  • taille de construction - 25 mm

  • diamètre de l'arbre - 3.988...4 mm

  • indice de protection (IP) - IP50

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853366308

Réf. Sonepar

00159005963

Réf. Fournisseur

E6A2-CS3C 200P/R 0.5M

Marque

Omron

modèle:

codeur incrémental

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

taille de construction:

25 mm

diamètre de l'arbre:

3.988...4 mm

indice de protection (IP):

IP50

Degré de protection (NEMA):

autre

Miniature 30 kHz, sortie A, 200 impulsions/tour, 5-12 Vc.c., sortie NPN collecteur ouvert, câble 0,5 m

Les Atouts de l'article:

La gamme E6A de codeurs rotatifs possède un petit boîtier de 25 mm de diamètre.Diamètre de sortie de 25 mm

Les Atouts de la gamme:

Codeur rotatif miniature

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron